Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchschelle QUICK LOCK 60-145/9 C7 W2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08156120145
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08156120145
EAN/GTIN:
     8014516023356
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen

NORMA QUICK LOCK

Die QUICK LOCK-Schelle ist f�r das Quick-Lock-�ffnen bzw. Quick-Lock-Schlie�en
auf Schl�uchen mit gro�en Durchmessern ausgelegt. Das Vollband ist plangepr�gt
und stellt damit eine glatte Kontaktoberfl�che zum Schlauch her.
Ideal f�r gr��ere Schlauchdurchmesser ab 100 mm.
Diese Schellen sind f�r einen breiten Anwendungsbereich konzipiert.
Zum einen verk�rzt und vereinfacht das Quick-Lock-Geh�use die Montage
und zum anderen verringert der gro�e Spannbereich
die Lagerhaltung verschiedener Schellenabmessungen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schlauchschelle mit Quick-Lock-Geh�use
Durchmesser:
60-145 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt / Band: Edelstahl / Schraube und Geh�use: aus beschichtetem Stahl
Gewicht kg/Stk.:
0,029 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Quick Lock, Schlauchschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5667*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9299*
€ 2,29658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8567*
€ 2,20947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5667*
€ 1,86437
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.