Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERFLEX Schellenk�pfe f�r SXB 8 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08176021003
Hersteller:
     SERFLEX
Herst.-Nr.:
     08176021003
EAN/GTIN:
     8591533003993
Suchbegriffe:
Schellenköpfe
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Schellenk�pfe f�r Endlosbandsystem

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Schellenk�pfe geeignet f�r Endlosband in Bandbreite 8 mm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
8 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301
Gewicht kg/Stk.:
0,33 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosband System, Band, Schelle, Schlauchschelle, Schellenk�pfe, Geh�use
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29003*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93003*
€ 3,48674
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,80003*
€ 3,33204
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,71003*
€ 3,22494
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 2,29003*
€ 2,72514
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08170014001
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.