Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMI Gelenkbolzenschelle GBS 2-teilig 128-136/20 W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-65202128136
Hersteller:
     GEMI
Herst.-Nr.:
     65202128136
EAN/GTIN:
     4250123125432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

GEMI Gelenkbolzenschellen GBS 2-teilig

Unsere punktgeschwei�ten Gemi Gelenkbolzenschellen mit Vollbolzen sind besonders
zur Befestigung von Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit
Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage ist m�helos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Lieferbar sind diese Gelenkbolzenschellen in 1- und 2-teiliger Ausf�hrung.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
128-136 mm
Bandbreite:
20 mm
Schraube:
M6
Werkstoff:
W5 / 1.4436 / AISI 316
Norm:
DIN 3017 -3
Gewicht kg/Stk.:
0,24 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017, GBS, Spannschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29424*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,09424*
€ 25,10215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93424*
€ 24,91175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49424*
€ 24,38815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,59424*
€ 23,31715
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,29424*
€ 20,58015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.