Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AWZ 9 HPS_PRO Wärmepumpentrockner 9kg, A++ silberfarben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Logos Buttons
Button Gewerbegerät
Artikel-Nr.:
     C2541-869991599600
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     869991599600
EAN/GTIN:
     8003437609770
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)

AWZ 9HPS_PRO Wärmepumpentrockner 9kg, silberfarben

Der Trockner verfügt über ein Fassungsvermögen von 9 kg und macht dank der SteamCare Technologie Ihrer Wäsche schonend Dampf – und pflegt, glättet und frisch Ihre Textilien perfekt auf. Premium Lärmpaket Der Invertermotor in Kombination mit dem Isolationspaket ermöglicht es dem Benutzer, die absolute Stille zu erleben, während die Maschine läuft. Interne Paneele schirmen die Geräusche des Motors, des Kompressors und einiger interner Komponenten ab und erreichen nur 64 dbA.

Artikeldetails

  • Fresh Care+
  • Woolmark Blue Zertifikation
  • Trommel Edelstahl
Weitere Informationen:
Höhe:
84,9 cm
Breite:
59,9 cm
Tiefe:
65,6 cm
Fassungsvermögen:
9 kg
Nettogewicht:
44 kg
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: Kondenswäschetrockner, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, wäschetrockner 9 kg, wäsche trockner, wäschetrockner whirlpool, Gewerbe-Trockner Gewerbe-Wäschetrockner Gewerbemaschine Profi-Wäschetrockner Professioneller-Wäschetrockner Industrie-Wäschetrockner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,10*
€ 1.321,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,49*
€ 1.310,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,56*
€ 1.257,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,63*
€ 1.222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,85*
€ 1.189,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484010678176
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.