| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2567-310009 Herst.-Nr.: 310009 EAN/GTIN: 4024158191867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türschild Color Türschild 213 x 297 mm, für DIN A4 Ausdrucke, Aluminium gewölbt, grau • schneller Etikettenwechsel • Text einfach selbst gestalten • kostenlose Beschriftungsvorlagen • modernes Design, einfache Montage Gewölbtes Aluminium-Türschild in fünf neutralen Farben. Ob Hoch- oder Querformatmontage, die Beschriftungsfläche von 170 x 118 oder 297 x 210 mm (DIN A4) lässt Ihnen viel Freiraum für eine individuelle und kreative Gestaltung. Mitgeliefert werden: Antireflektierende Schutzfolie, weißes Kunststoffetikett zum Bekleben sowie Schrauben und Dübel. Zwei seitliche Abschlussblenden (aus tech. Gründen nur bei Best. Nr. 310877 silber eloxiert möglich). Option: Sonderlackierung nach RAL od. HKS auf Anfrage. Beschriftungsvorlagen, eine umfangreiche Piktogramm- und Pfeilsammlung können Sie kostenlos downloaden. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, raumbeschilderung, Türschild, Beschilderung, Glas, Grau, 70010, Schild, Türe, Color, Din A4, Beschilderungssystem, Innen, Innenbreich, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |