| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-325000 Herst.-Nr.: 325000 EAN/GTIN: 4024158204307 |
| |
|
| | |
| Glasline Design 105x148mm, 2x4mm ES-Glas, klar, 1 Aluminiumabstandshalter, nur für den Innenbereich • hochwertige Materialien • exklusives Design • genialer Wandhalter • schneller Textwechsel • bis DIN A3 einfach selbst zu beschriften • kostenlose Beschriftungsvorlagen • einfache Montage Scheiben aus kristallklarem gehärtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG), Wand- und Abstandshalter aus Aluminium, silberfarbig eloxiert. Lieferumfang: bis zur Größe A3 liefern wir je 2 Scheiben 4 mm ESG für größere Formate als A3 liefern wir eine Scheibe 8 mm ESG komplette Aluminium Wand - und Abstandshalter mit Montagematerial Beschriftungsfolie: nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen Info Einscheibensicherheitsglas ( ESG ) Ist viel sicherer als Fensterglas. Wird auf etwa 600° C erhitzt und thermisch vorgespannt. Wenn das Spannungsfeld zerstört wird, zerfällt das Glas in kleinste Teile. (Extrem geringe Verletzungsgefahr ). Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, glasschild, Schilder, Türschild, 105x148, 70010, Schild, Tür, Glas, Glasline, Beschilderung, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild |
| | |
| |