| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-325900 Herst.-Nr.: 325900 EAN/GTIN: 4024158204390 |
| |
|
| | |
| Glasline Design Frei/Besetzt-Türschild, 150x150mm 2x4mm ES-Glas, klar, 2 Aluminiumabstandshalter, nur für den Innenberich hochwertige Materialien exklusives Design genialer Wandhalter schneller Textwechsel bis DIN A3 einfach selbst zu beschriften kostenlose Beschriftungsvorlagen einfache Montage Scheiben aus kristallklarem gehärtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG), Wand- und Abstandshalter aus Aluminium, silberfarbig eloxiert. Lieferumfang: bis zur Größe A3 liefern wir je 2 Scheiben 4 mm ESG für größere Formate als A3 liefern wir eine Scheibe 8 mm ESG komplette Aluminium Wand - und Abstandshalter mit Montagematerial Beschriftungsfolie: nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen Info Einscheibensicherheitsglas ( ESG ) Ist viel sicherer als Fensterglas. Wird auf etwa 600° C erhitzt und thermisch vorgespannt. Wenn das Spannungsfeld zerstört wird, zerfällt das Glas in kleinste Teile. (Extrem geringe Verletzungsgefahr ) Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, glasschild, raumschild ultradex, Schilder, Türschild, 150x150, 70010, Schild, Tür, Glasline, Glas, Freibesetzt, Frei-besetzt, Frei/besetzt, Anzeiger, Signale Türschild |
| | |
| |