Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationswand
>
Tellerfüße (Moderatorentafel)
>
Artikel
Stellwand im Set,Tellerfüße B1500xH1200mm, beidseitig Emaille
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-7492081
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
7492081
EAN/GTIN:
4024158537368
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Die Grundelemente 1500x1200mm, beidseitig Emaille weiss Das Set enthält eine hochwertige Stellwand mit einer robusten Konstruktion, die sich ideal für die Organisation von Notizen, Präsentationen und kreativen Projekten eignet. Die Standrohre, Schellen und Standfüße sind im Lieferumfang enthalten. Dank des modularen Designs lässt sich das Stellwandset flexibel an Ihre Anforderungen anpassen und beliebig erweitern. Sie können die Stellwand als Raumteiler verwenden, um Bereiche abzutrennen, oder als Präsentationsfläche für Meetings und Schulungen. Die Standrohe und Füße lassen sich schnell und unkompliziert montieren. Die Whiteboardfläche ist einfach zu pflegen und kann mit einem feuchten Tuch mühelos gereinigt werden. Die Tafel ist mit einem silberfarbenen Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken umrandet. Mit unserem Stellwandset optimieren Sie Ihre Arbeitsumgebung und steigern Ihre Produktivität. Nutzen Sie es, um Informationen zu präsentieren, Ideen zu organisieren und Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Stellwände+TQM
Weitere Suchbegriffe:
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Tellerfüße (Moderatorentafel)
,
ultradex stellwand
,
tellerfüße (moderatorentafel)
,
Qrundelement
,
Tellerfüße
,
1500x1200
,
Emaille
,
Grundelemente
,
Magnethaftend
,
Magnetisch
,
Magnet
,
Beschreibbar
,
Magnettafel
,
Tafel
,
Infotafel
,
Tellerfuß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 810,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,80*
€ 1.033,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,59*
€ 987,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,24*
€ 964,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dekohalter für Stell-u.Trennwandsystem silber, VPE 2 Stück
Ultradex
740600
ab € 5,53*
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, farbig sortiert, VPE 10 Stück
Ultradex
844199
ab € 1,69*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
ab € 5,57*
Sonstiges
Ordnerhalter für Tafeln, DIN A4 B225xH155xT92mm, grau
Ultradex
9270
ab € 56,22*
Sonstiges
Prospektbox DIN A4 hoch, magnetisch B237xH251xT36mm, transparent
Ultradex
9272
ab € 32,18*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
ab € 26,83*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker Rundspitze, 11 schwarz, VPE 4 Stück
Ultradex
8458N11
ab € 17,79*
Sonstiges
Zubehörset für Schreibtafeln: Marker, Stiftehalter, Wischer, Spray, Magnete
Ultradex
8332N
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen