Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Mini-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
HP USB-C Mini-Dockingstation
Artikel-Nr.:
     C2572-1PM64AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PM64AA#AC3
EAN/GTIN:
     190781715276
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eleganz im handlichen Format mit hoher Leistung, vielen Anschlüssen und Portabilität
Arbeiten Sie dank der optimierten, modernen und praktischen Anschlusserweiterung im Taschenformat auch unterwegs produktiv. Die HP USB-C™ Mini-Dockingstation verfügt über ein modernes, texturiertes Design und vereint Durchgangsladung[1] und Daten-, Video-, Netzwerk- und Geräteverbindungen[2] in einer kompakten, mobilen Dockingstation.
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
17.5 mm
Gewicht:
132 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
15 V
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP x2 1012 G2 Tablet; HP x2 612 G2 Tablet; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP Elitebook x360; HP ChromeBook 13 G1; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook 1040 G4
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.