| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 39 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 24 dB |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 1200 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Philippinen |
Ersatzpatronen: | CF289A HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.000 Seiten);CF289X HP 89X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten); CF289Y HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit extrahoher Reichweite (20.000 Seiten) |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 1536 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
HP ePrint: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 192545078917; (ABY) 192545078924; (ACQ) 192545078931; (B13) 192545078948; (B19) 192545078955; (BAZ) 192545078962 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 192545078917, 192545078924, 192545078931, 192545078948, 192545078955, 192545078962 |
Verpackungsbreite: | 671 mm |
Verpackungstiefe: | 497 mm |
Verpackungshöhe: | 465 mm |
Paketgewicht: | 22600 g |
Breite: | 418 mm |
Tiefe: | 376 mm |
Höhe: | 481 mm |
Gewicht: | 16340 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2476 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Optionale Konnektivität: | Ethernet, Wireless LAN |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 601 W |
Energieverbrauch (bereit): | 7.6 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.06 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.42 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 150 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5.9 s |
Druckränder: | 4.3 mm |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |