Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet HP 8015e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Dokumentenzuführung; Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     C2572-228F9B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     228F9B
EAN/GTIN:
     195161213656
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Intelligent. Einfach. Produktiv Der smarte Drucker, der Sie produktiv macht. Sparen Sie Zeit durch Kurzbefehle[1,2] und automatischem beidseitigem Druck. Drucken und scannen Sie direkt über Ihr Smartphone.[1] Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate Instant Ink[3] sowie 1 Jahr zusätzliche HP Garantie bei Nutzung von Original HP Tinte.[4]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
210 x 297 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 800 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 300 Seiten) 3YL80AE; HP 912 Cyan Original Druckerpatrone 3YL77AE; HP 912 Magenta Original Druckerpatrone 3YL78AE; HP 912 Gelb Original Druckerpatrone 3YL79AE (Reichweite mit CMY ca. 315 Seiten); HP 912XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 825 Seiten) 3YL84AE; HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone 3YL81A; HP 912XL Magenta Original Druckerpatrone 3YL82A; HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone 3YL83A (Reichweite mit CMY ca. 825 Seiten); HP 917XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.500 Seiten) 3YL85AE. Die tatsächliche Reichweite kann abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.5 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2196 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
25 dB
Zertifizierung:
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
225 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.2 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
506 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
408 mm
Paketgewicht:
10400 g
Breite:
460 mm
Tiefe:
337.5 mm
Höhe:
233 mm
Gewicht:
8200 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
255 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
270 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, Shop for Supplies Online
HP Instant Ink:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
3.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
8 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
28 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
28 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
22 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
21 W
Energieverbrauch (bereit):
5.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.17 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
13 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
17 s
Druckränder:
2.9 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.