| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.9 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Druckerverwaltung: | Embedded Web Server |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Plug: | Ja |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Seitenanzahl bei hoher Kapazität (S/W): | ~ 850 pages black, ~ 420 pages tri-color |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt: | Ja |
Druckkopfdüsen: | Total Print Head nozzles 6272 |
Scannen im Duplexbetrieb (Automatischer Vorlagenwechsler): | Yes |
Zertifizierung: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Die Hardware bestehend aus der HP OfficeJet Pro 9000 Serie und Original HP Zubehör trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei, das Papier stammt aus nachhaltigen Quellen und die Tintenpatronen einfache Weise recycelt werden. [10] |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | MacOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 325 mm |
Verpackungshöhe: | 409 mm |
Paketgewicht: | 11020 g |
Breite: | 439.3 mm |
Tiefe: | 342.5 mm |
Höhe: | 278 mm |
Gewicht: | 9290 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 850 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
HP Instant Ink: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215.9 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 32 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 32 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 9 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 30 W |
Energieverbrauch (bereit): | 5.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.258 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |