Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Reisehub G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
HP USB-C Reisehub G2
Artikel-Nr.:
     C2572-235N8AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     235N8AA#ABB
EAN/GTIN:
     5704174634317
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ein Hub. Viele Funktionen.
Homeoffice wird jetzt noch einfacher. Erweitere den Funktionsumfang deines Laptops mit einem Mehrzweck-Hub, der drei Verbindungen über nur einen USB-C®-Anschluss ermöglicht – zwei USB-Anschlüsse für dein Alltagszubehör und ein zusätzlicher Bildschirm mit HDMI oder VGA.
Weitere Informationen:
Breite:
107 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
70 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
160 g
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.