| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x7,8x10 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 88.9 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 250 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 5000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 400 - 800 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 32 90-ml-Tintenbehälter Schwarz (ca. 4000 Seiten), HP 32XL 135-ml-Tintenbehälter Schwarz (~6000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Cyan (~8000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Magenta (~8000 Seiten), HP 31 70-ml-Tintenbehälter Gelb (~8000 Seiten); Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 25 % recycelter Haushaltskunststoff; Über HP Planet Partners recycelbar |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Verpackungsbreite: | 484 mm |
Verpackungstiefe: | 284 mm |
Verpackungshöhe: | 410 mm |
Paketgewicht: | 10700 g |
Breite: | 427.5 mm |
Tiefe: | 364 mm |
Höhe: | 240.3 mm |
Gewicht: | 7700 g |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, available online |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
Mitgelieferte HP Software: | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195908302506 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software, E-Mail-Server |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 13 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 6 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.2 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 23 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 9 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 14 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 16 s |
Druckränder: | 3.3 mm |
Randloser Druck: | Ja |