Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M140w Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
HP LaserJet MFP M140w Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-2A130F
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2A130F
EAN/GTIN:
     195122672218
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Arbeitet effektiv. Findet überall seinen Platz. Ein effizienter und hochwertiger Multifunktionsdrucker mit geringem Platzbedarf. Profitieren Sie von der hohen Druckgeschwindigkeit des weltweit kleinsten Laserdruckers seiner Klasse[1] und sparen Sie zusätzlich Zeit mit der HP Smart App.[2,3] Laserdruck in Profiqualität mit reibungsloser Einrichtung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355.6 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
65 - 120 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
8000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Nicht unterstützt
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 1000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 142A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 950), W1420A
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Flash-Speicher:
64 MB
Geräuschemission (betriebsbereit):
23 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
80
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
49
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):
2
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):
9
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):
20
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
398 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
306 mm
Paketgewicht:
6900 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe:
197 mm
Gewicht:
5390 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
300 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Management-Tools:
HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
HP GTIN (EAN/UPC):
195122672218
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software, TWAIN, WIA
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 400 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
13 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
16.5 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.255 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit:
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Druckränder:
2 mm
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.