| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-2NH47AAE Herst.-Nr.: 2NH47AAE EAN/GTIN: 191628684939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die produktivste, für anspruchsvolle Umgebungen entwickelte Software für den technischen Druck, die umfassendes PDF-Management bietet, genaue und fehlerfreie Ausdrucke erstellt und die Vorbereitungszeit bei komplexen Druckaufträgen um bis zu 50 % verkürzt.[1] Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Minimum Prozessor: | Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads | Min. benötigter RAM: | 4000 MB | Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 7 or 8 (32- or 64-bit) | Mindestsystemvoraussetzungen: | Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads; 4 GB of RAM; 3.5 GB of free space on hard disk, plus 100 MB for each additional printer added; Screen resolution of 1280 × 1024 pixels, tuned or calibrated to sRGB for optimal HP Crystal Preview performance; Ethernet, IPv4, 100 Mb/s; Microsoft Windows 7 or 8 (32- or 64-bit) | HP-Segment: | Business, Unternehmen | Typ: | Drucker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |