![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 5000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 153A Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 2.500 Seiten Reichweite); HP 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 5.000 Seiten Reichweite) |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196068786229; (ABY) 195908727521; (B19) 195908727538; (BAZ) 195908727545 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196068786229, 195908727521, 195908727538, 195908727545 |
Verpackungsbreite: | 432 mm |
Verpackungstiefe: | 331 mm |
Verpackungshöhe: | 291 mm |
Paketgewicht: | 7600 g |
Breite: | 348.7 mm |
Tiefe: | 285 mm |
Höhe: | 214.8 mm |
Gewicht: | 6200 g |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | 10, B5, C5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 102 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 354 W |
Energieverbrauch (bereit): | 1.59 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.05 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.187 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Sicheres Drucken: | Ja |