Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     C2572-2R7F6A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2R7F6A
EAN/GTIN:
     195908729075
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief, Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, B5, C5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
102 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
152 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
Ursprungsland:
Vietnam
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
40 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Geräuschemission (betriebsbereit):
25 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
12600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
345 mm
Höhe:
311.4 mm
Gewicht:
9500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
216 x 297 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
10 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
22 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
8.6 s
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.05 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
390 W
Energieverbrauch (bereit):
2.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.51 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.194 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
40 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.