![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2900 Seiten |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | Philippinen |
Ersatzpatronen: | HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.900 Seiten), W1490A; HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9.500 Seiten), W1490X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 110 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 74 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 11 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 21 |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
Verpackungsbreite: | 443 mm |
Verpackungstiefe: | 274 mm |
Verpackungshöhe: | 464 mm |
Paketgewicht: | 10500 g |
Breite: | 381 mm |
Tiefe: | 357 mm |
Höhe: | 216 mm |
Gewicht: | 8560 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4 |
Maximale Druckgröße: | 207.4 x 347.1 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Android, iOS |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 495 W |
Energieverbrauch (bereit): | 5.5 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.05 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.36 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.3 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |