Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Sc...
Artikel-Nr.:
     C2572-2Z624E#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z624E#B19
EAN/GTIN:
     195161936241
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Maximale Produktivität. Nahtloses Management. Dieser moderne Drucker bietet maximale Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und dank HP+ war es noch nie so einfach, Drucker von überall aus zu verwalten und zu nutzen.



Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/plus-faq
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Recyclingpapier, Normales Papier, Konzeptpapier, Schweres Papier, Briefkopf, Etiketten, Bondpapier, Dickes Papier, Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207.4 x 347.1 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, Monarch, B5, C5, DL
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2111 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Forest First Produkt mit HP+; recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS, ChromeOS, Android
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
15500 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
323 mm
Gewicht:
12600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2900 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
HP JetAdvantage Sicherer Druck:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Management-Tools:
HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABY) 195161936234; (B19) 195161936241; (BAZ) 195161936258
HP GTIN (EAN/UPC):
195161936234, 195161936241, 195161936258
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
WIA, TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
38 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
6 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
510 W
Energieverbrauch (bereit):
7.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.44 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.3 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.