Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 4102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
Artikel-Nr.:
     7532-2Z624F#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z624F#B19
EAN/GTIN:
     195161936289
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Maximale Produktivität. Nahtloses Management. Mit dem HP LaserJet Pro können Sie blitzschnell drucken, in großem Umfang scannen und einfache Verwaltungstools nutzen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207.4 x 347.1 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, Monarch, B5, C5, DL
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.900 Seiten), W1490A; HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9.500 Seiten), W1490X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2111 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Android, iOS
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
15500 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
323 mm
Gewicht:
12600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2900 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
HP JetAdvantage Sicherer Druck:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Management-Tools:
HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296
HP GTIN (EAN/UPC):
195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
38 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
6 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
200
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
510 W
Energieverbrauch (bereit):
7.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.44 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.3 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
37
pro Stück
€ 6,29*
ab € 267,28*
€ 288,55*
2 Tage
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 272,02*
€ 292,35*
4 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 270,33*
€ 292,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 278,99*
€ 300,59*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 288,96*
€ 311,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.