Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     C2572-381V1A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     381V1A#B19
EAN/GTIN:
     195908729303
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Gefahrguttank
Leistungsstarke Produktivität. Super-günstig nachfüllbar. Der HP LaserJet Tank MFP 2604sdw All-in-One Drucker – vorbefüllt mit Original HP Toner für ca. 5.000 Seiten – bietet genau die Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, und senkt gleichzeitig Ihre Kosten.[1]

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, B5, C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
102 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
152 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 153A Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 153X Black LaserJet Tank Toner Reload Kit (Yield ~5000 pages)
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
40 dB
Schalldruckpegel (Standby):
16 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Geräuschemission (betriebsbereit):
25 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.18 "
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
12600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
345 mm
Höhe:
311.4 mm
Gewicht:
9500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 196068829087; (ABY) 195908729297; (B19) 195908729303; (BAZ) 195908729310
HP GTIN (EAN/UPC):
196068829087, 195908729297, 195908729303, 195908729310
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
600 x 1200 ppi
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
10 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
14 Kopien pro Minute
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.05 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
390 W
Energieverbrauch (bereit):
2.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.51 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.194 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit:
40 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstofftank, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.