Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
HP 391172-001 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-391172-001
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
391172-001
EAN/GTIN:
5704327084211
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Ausgangsspannung:
18.5 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Gewicht:
280 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kapazität:
65 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Warentarifnummer (HS):
85044095
Abmessungen (BxTxH):
106 x 47 x 28 mm
Haltezeit:
5 ms
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Power Supply Notebook
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
netzteil notebook hp
,
netzteil notebook
,
netzteil notebook hewlett packard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CoreParts MBA1196 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Coreparts
MBA1196
ab € 12,76*
Zubehör
Microconnect PE010818 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C5-Koppler
MicroConnect
PE010818
ab € 4,09*
Zubehör
Microconnect PE010830 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C5-Koppler
MicroConnect
PE010830
ab € 4,10*
Zubehör
Microconnect PE090818 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ G C5-Koppler
MicroConnect
PE090818
ab € 6,62*
Zubehör
Microconnect PE090830 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ G C5-Koppler
MicroConnect
PE090830
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen