Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE090830 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ G C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE090830 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ G C5-Koppler
Microconnect PE090830 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ G C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3265098
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE090830
EAN/GTIN:
     5705965915127
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol 3m
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
324 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ G
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Kompatibilität
Compaq/HP - Presario 1700 series, Presario 2700 series, Evo n610c, Evo n620c, Armada m700, Evo n410c, Armada 4100 series, Armada e500s series, Armada V300 series, Armada 7800 series, Armada e500 Notebook PC, Armada 3500 series, ProSignia 190 series IBM/Lenovo ThinkPad R52, R50e, R52, T41, R51, T41P, R50e, R51
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 3pol
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
391172-001
ab € 20,34*
Zubehör
HP
391173-001
ab € 27,54*
Zubehör
Acer
AP.06501.009
ab € 34,19*
Zubehör
MicroConnect
PE090430
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.