Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
HP LaserJet Pro MFP3102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatischer Vorlageneinzug; Beidseitiger Druc...
Artikel-Nr.:
     C2572-3G630E#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G630E#B19
EAN/GTIN:
     195122461935
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Starke Produktivität. Nahtloses Management. Dieser HP+ Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und dank HP+ war es noch nie so einfach, Drucker von überall aus zu verwalten und zu nutzen.



Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/plus-faq
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207 x 348 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, L
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
350 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
47 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 211 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
32 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
14 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, CCC, GS mark
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
379 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
13600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
398.2 mm
Höhe:
313.2 mm
Gewicht:
10500 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABY) 195122461942; (B19) 195122461935; (BAZ) 195122461928
HP GTIN (EAN/UPC):
195122461942, 195122461935, 195122461928
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
33 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
436 W
Energieverbrauch (bereit):
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.31 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.407 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
55 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, laserdrucker, hp laserdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.