Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
HP LaserJet Pro Multifunktionsdrucker 3102fdw Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-3G630F#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G630F#B19
EAN/GTIN:
     195122461898
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Starke Produktivität. Nahtloses Management. Schnelle Druckgeschwindigkeiten, hoher Scandurchsatz und einfache Verwaltungstools mit LaserJet Pro.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207 x 348 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, L
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
350 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 139A Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390A (Reichweite ca. 1.500 Seiten) HP 139X Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390X (Reichweite ca. 4.000 Seiten)
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
47 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 211 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
32 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
14 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
180
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
12
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
19
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
44
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
379 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
13600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
398.2 mm
Höhe:
313.2 mm
Gewicht:
10500 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881
HP GTIN (EAN/UPC):
195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
33 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
436 W
Energieverbrauch (bereit):
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.31 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.407 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
55 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, laserdrucker, all-in-one-drucker hp
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.