| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 32 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 14 dB |
Warentarifnummer (HS): | 8443321010 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1000 Seiten |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 350 - 2500 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 139A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500 Seiten) W1390A; HP 139X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 4.000 Seiten) W1390X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 150 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 87 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 10 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 13 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 35 |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau, Weiß |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
Verpackungsbreite: | 438 mm |
Verpackungstiefe: | 278 mm |
Verpackungshöhe: | 466 mm |
Paketgewicht: | 9800 g |
Breite: | 367 mm |
Tiefe: | 398.2 mm |
Höhe: | 216.2 mm |
Gewicht: | 7500 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207 x 348 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K, L |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 9x13,10x15 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 484 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2.93 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.06 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.387 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 55 s |
Sicheres Drucken: | Ja |