Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220 V Fixierkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220 V Fixierkit
HP 220 V Fixierkit
Artikel-Nr.:
     C2572-3MZ76A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3MZ76A
EAN/GTIN:
     193015176614
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 2296.16 mm
Breite:
392.3 mm
Tiefe:
155.5 mm
Höhe:
122.6 mm
Gewicht:
3210 g
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungstiefe:
488.95 mm
Verpackungshöhe:
215.9 mm
Paketgewicht:
3810 g

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Color 755 dn; PageWide Color MFP 774 dn; PageWide Managed Color MFP P 770 Series; PageWide Managed Color MFP P 779 dn; PageWide Managed Color MFP P 779 dns; PageWide Pro 750 dw; PageWide Pro MFP 770 Series; PageWide Pro MFP 772 dn; PageWide Pro MFP 772 hn; PageWide Pro MFP 777 z; PageWide Pro MFP 779 dn; PageWide Pro P 750 d
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.