| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 3000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Japan, Philippinen |
Ersatzpatronen: | HP 59A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten) CF259A; HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) CF259X |
HP-Segment: | Business |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 130 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 75 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 11 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 42 |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal: | 1024 MB |
Interne Speicherkapazität: | 4 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP ePrint: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229 |
Verpackungsbreite: | 443 mm |
Verpackungstiefe: | 278 mm |
Verpackungshöhe: | 464 mm |
Paketgewicht: | 11370 g |
Breite: | 381 mm |
Tiefe: | 357 mm |
Höhe: | 220 mm |
Gewicht: | 8500 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2471 mm |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 3x5,4x6,5x7,5x8 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 531 W |
Stromverbrauch (max.): | 531 W |
Energieverbrauch (bereit): | 8.1 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.07 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.07 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.462 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 38 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 176 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.5 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |