Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Beidsei...
Artikel-Nr.:
     C2572-3QA55A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3QA55A
EAN/GTIN:
     193905216864
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Farb-MFP der Enterprise-Klasse von HP für Einsteiger mit Geschwindigkeiten bis zu 28 Seiten/Min.[9] und der stärksten Sicherheit.[1]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
212 x 352 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
55000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
900 - 4800 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China, Mexiko
Ersatzpatronen:
HP 415A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A, HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A, HP 415X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (7.500 Seiten) W2030X, HP 415X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2031X, HP 415X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2032X, HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2033X
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
46 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.1 dB
Schallleistungspegel (Standby):
20 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2451 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
36 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
20 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
50 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß, Schwarz
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS, Android
Verpackungsbreite:
597 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
26340 g
Breite:
415.4 mm
Tiefe:
472 mm
Höhe:
399.8 mm
Gewicht:
23200 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2400 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
2100 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857
HP GTIN (EAN/UPC):
193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz):
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
600 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Abbildung, PC, SMB, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
46 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
35 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
27 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
27 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
9.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
11.3 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
1000 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
581 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.08 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
581 W
Energieverbrauch (bereit):
21.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.378 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
170 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
11 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.