Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
HP OfficeJet Pro HP 9120e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drucken vo...
Artikel-Nr.:
     C2572-403X8B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403X8B
EAN/GTIN:
     196786895999
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie für Ihr Unternehmen wie ein Profi. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Ob Budgetpläne oder Berichte: Sie können ganz einfach über die Cloud teilen und auf mehreren Geräten drucken. [1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Scannen, Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer.
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2200 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Zement
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
12110 g
Breite:
439.3 mm
Tiefe:
342.5 mm
Höhe:
278 mm
Gewicht:
9290 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
800 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
420 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software
HP Instant Ink:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196786895944
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Software
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
28 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
28 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
21 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Energieverbrauch (bereit):
5.06 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.22 W
Stromverbrauch (aus):
0.14 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
11 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.