Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 416248001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 416248001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
HP 416248001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-416248001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     416248001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.