Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 483203-001 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 483203-001 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
HP 483203-001 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-483203-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     483203-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Tiefe:
153 mm
Höhe:
61 mm
Gewicht:
1020 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
RJ-11 ports Quantität:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Compaq 6930p, EliteBook 6930p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,84*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,45*
Zubehör
C2G
83865
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.