Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatis...
Artikel-Nr.:
     1231-6E01-2D8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4RA83F#B19
EAN/GTIN:
     196068323189
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Schneller Farbdruck und leichtes Einrichten Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und benutzerfreundliche Verwaltungstools.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Konzeptpapier, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Briefkopf, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
212 x 352 mm
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B6
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.1 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2111 mm
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
50 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS, Linux, ChromeOS
Verpackungsbreite:
597 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
492 mm
Paketgewicht:
23600 g
Breite:
421 mm
Tiefe:
435 mm
Höhe:
384 mm
Gewicht:
20400 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
1000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495
HP GTIN (EAN/UPC):
196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei
Scangeschwindigkeit (Farbe):
26 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
29 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
30 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
WIA, TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
10 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (max.):
585 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.07 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
585 W
Energieverbrauch (bereit):
18 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.07 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.422 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
55 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10.5 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserdrucker, laserdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 323,91*
€ 352,06*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 334,85*
€ 365,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 339,85*
€ 370,43*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 351,34*
€ 384,02*
3 Tage
59
pro Stück
€ 6,90*
ab € 354,65*
€ 384,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.