Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
HP Wiederaufladbarer Slim Pen Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2572-4X491AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4X491AA
EAN/GTIN:
     196188424278
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB-Laden per Kabel leicht gemacht
Das Aufladen des HP Slim Rechargeable Pen[1] mit dem kabelgebundenen USB-Ladegerät von HP ist schnell und einfach. Legen Sie den Pen einfach in das Ladegerät und er richtet sich automatisch an den Pogo-Pins zum Aufladen aus. Das funktioniert sogar in verschiedene Richtungen. Und dank der Öffnung an der Vorderseite können Sie Ihren Pen leicht herausnehmen und einen anderen aufladen.
Weitere Informationen:
Breite:
169.5 mm
Tiefe:
21.4 mm
Höhe:
16.3 mm
Gewicht:
53.5 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Eingabestift
Energiequelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, hp docking station, docking station, ladegerät usb 4 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.