Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber
HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber
HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber
HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber
HP EliteDesk 705 65W G4 AMD Ryzen™ 5 2400G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-4ZA87EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZA87EA
EAN/GTIN:
     193015886940
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Extrem klein, ideal für Großunternehmen.
Neben Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Erweiterbarkeit bietet der HP EliteDesk 705 Desktop Mini herausragende Power für Ihr verfügbares Budget.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon RX Vega 11
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
2400G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor-Threads:
8
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Breite:
177 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
1260 g
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
223 mm
Paketgewicht:
2950 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Stromversorgung:
90 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
AMD B350 FCH
Audio-Chip:
Conexant CX20632
HP JumpStart:
Ja
HP ePrint:
Ja
HP Recovery Manager:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Management-Tools:
HP BIOS Config Utility, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP System Software Manager
Mitgelieferte HP Software:
HP JetAdvantage, HP Hotkey Support, HP Noise Cancellation Software, HP PhoneWise, HP Secure Erase, HP Velocity, HP Wireless Wakeup, HP LAN-Wireless Protection, HP Sure Recover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,09*
€ 616,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,26*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,58*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,60*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 48,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,07*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,27*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,80*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 77,62*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,95*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.