| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A3 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 420 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3, PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 220 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 146 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 8 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 63 |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 75 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 75 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Name der Farbe: | Zement |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Verpackungsbreite: | 668 mm |
Verpackungstiefe: | 545 mm |
Verpackungshöhe: | 487 mm |
Paketgewicht: | 24450 g |
Breite: | 581 mm |
Tiefe: | 467 mm |
Höhe: | 386 mm |
Gewicht: | 19500 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software |
HP Instant Ink: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196337487932, 196337487963 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 34 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 34 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 26 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (Standby): | 5.4 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.39 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.11 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |