Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
HP DeskJet 2821e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Kopierer, Scanner
Artikel-Nr.:
     C2572-588Q2B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     588Q2B
EAN/GTIN:
     196337820166
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Marktführer für einfaches, stressfreies Drucken.[1] Drucken, scannen und kopieren Sie mühelos mit diesem kompakten, Wireless-Drucker für den Privatgebrauch und der besten und benutzerfreundlichsten Druck-App. Von Etiketten bis hin zu Ihren Lieblingsrezepten profitieren Sie von einem nahtlosen Druckerlebnis des weltweit führenden Druckerherstellers.[2,3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
Maximale Druckgröße:
209.9 x 349.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
B5, DL
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
50 - 100 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PCLm, PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 67 Original Druckerpatrone, Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM56AN; HP 67XL Original Druckerpatrone, Schwarz, mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM57AN; HP 67 Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM55AN; HP 67XL Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb, mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM58AN; HP 305 Original Druckerpatrone, Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Original Druckerpatrone, Schwarz, mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb, mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE; HP 805 Original Druckerpatrone, Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM73AA; HP 805XL Original Druckerpatrone, Schwarz, mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM71AA; HP 805 Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM72AA; HP 805XL Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb, mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM70AA. Die tatsächliche Reichweite kann abhängig vom Inhalt und anderen Faktoren erheblich abweichen. Ausführliche Informationen unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.1 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2261 mm
Zertifizierung:
EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
Nachhaltigkeitszertifikate:
Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Blau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Moroccan Blue
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
354 mm
Paketgewicht:
4580 g
Breite:
425 mm
Tiefe:
304 mm
Höhe:
154 mm
Gewicht:
3420 g
HP GTIN (EAN/UPC):
196337820135
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
50 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, available online
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Mono-Scannen
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
7.5 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
7.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
5.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
19 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.