![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 34 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 21 dB |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 7000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 6000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 6 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 3850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 17000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Japan |
Ersatzpatronen: | HP 213A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.500 Seiten) W2130A; HP 213A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3000 Seiten) W2131A; HP 213A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3000 Seiten) W2132A; HP 213A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3000 Seiten) W2133A; HP 213X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 9000 Seiten) W2130X; HP 213X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6000 Seiten) W2131X; HP 213X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6000 Seiten W2132X) HP 213X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6000 Seiten) W2133X; HP 213Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher , Reichweite (ca. 18000 Seiten) W2130Y; HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12000 Seiten) HP W2131Y; HP 213Y Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12000 Seiten) W2132Y; HP 213Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12000 Seiten) W2133Y; HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite (ca. 31000 Seiten) W2140Z; HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite (ca. 26000 Seiten) W2141Z; HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite (ca. 26000 Seiten) W2142Z; HP 214Z Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite (ca. 26000 Seiten) W2143Z |
HP-Segment: | Business |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 600 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 491 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 21 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 53 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 38 |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 6144 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
Speichermedien: | eMMC |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Steuerung: | Berührung |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 5% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (201) 196786017124; (AB0) 196786017131; (AB2) 196337420571; (ABJ) 196786017148; (ABT) 196786017155; (ABY) 196786017162; (AC4) 196786017179; (AC8) 196786017186; (ACJ) 196786017193; (ACQ) 196786017209; (AKV) 196786017216; (B13) 196786017223; (B19) 196786017230; (BAZ) 196786017247; (BBU) 196786017254; (BGJ) 196786017261; (BGM) 196786017278 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786017124, 196786017131, 196337420571, 196786017148, 196786017155, 196786017162, 196786017179, 196786017186, 196786017193, 196786017209, 196786017216, 196786017223, 196786017230, 196786017247, 196786017254, 196786017261, 196786017278 |
Verpackungsbreite: | 498 mm |
Verpackungstiefe: | 598 mm |
Verpackungshöhe: | 652 mm |
Paketgewicht: | 34300 g |
Breite: | 500 mm |
Tiefe: | 460 mm |
Höhe: | 415 mm |
Gewicht: | 31140 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1000 x 1200 x 2106 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207.4 x 1191.4 mm |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Optionale Konnektivität: | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 708 W |
Energieverbrauch (bereit): | 47.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.08 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.699 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 61 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 61 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 120 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6.5 s |
Sicheres Drucken: | Ja |