Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
HP Fortis 14 inch G11 Chromebook Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
Artikel-Nr.:
     C2572-5P9P9EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5P9P9EA
EAN/GTIN:
     198122694518
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
HP Laptops
Sorgenfreies Arbeiten mit einem robusten Chromebook
Das HP Fortis 14 Zoll G11 Chromebook bietet Leistung in einem robusten Design. Ein großer Bildschirm mit einer Diagonale von 14 Zoll, ein Intel® Quad-Core-Prozessor[7], großzügiger Arbeitsspeicher und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen auch an langen Tagen zuverlässige Produktivität. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem verstärkten, vollständig aufklappbaren 180-Grad-Scharnier.und HP Privacy Camera.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Produkttyp:
Chromebook
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
67 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Halogenarm:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
198122694518
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Breite:
330 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
22 mm
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N200
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8X231AA
ab € 50,08*
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 49,21*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 62,17*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 75,50*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 93,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.