Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
2-in-1 Notebook
>
Artikel
HP G5 Intel® N N200 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-5P9Q2EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
5P9Q2EA
EAN/GTIN:
198122700226
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Robustes Convertible Chromebook
Das robuste HP Fortis x360 Chromebook bietet zuverlässige Leistung in einem robusten 360-Grad-Design. Ein Intel® Quad-Core-Prozessor
[8]
, großzügiger Arbeitsspeicher und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen auch an langen Tagen zuverlässige Produktivität. Das 360-Grad-Scharnier ermöglicht unterschiedliche Nutzungsmodi, während die erweiterten Langebigkeitstests Sorgenfreiheit bieten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
64 GB
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Galactic blue
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
67 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Halogenarm:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Nano
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Waves
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Support-Assistent:
Ja
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
198122700226
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
7500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1460 g
Breite:
295 mm
Tiefe:
204 mm
Höhe:
21 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
11.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
HD
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
29.5 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
50 %
Prozessorfamilie:
Intel® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N200
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Chromebook
,
HP Laptops
,
HP Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
hp chromebook
,
hp laptops
,
11 zoll laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,81*
€ 701,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,31*
€ 696,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,89*
€ 666,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 5220 USB-C Stereo-Headset + 3.5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X231AA
ab € 50,08*
Zubehör
POLY Sync 10 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
Poly
772C3AA
ab € 49,21*
Zubehör
POLY Sync 20 USB-C Freisprecheinrichtung
Poly
7F0J7AA
ab € 62,17*
Zubehör
POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung
Poly
772D0AA
ab € 75,50*
Zubehör
POLY Voyager 4320 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
Poly
77Z31AA
ab € 93,44*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 USB-C-C Headset +USB-C/A-Adapter
Poly
9T9J3AA
ab € 150,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen