Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2572-600Q7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     600Q7AA
EAN/GTIN:
     196337694835
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leistungsstark und kompakt
Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeitiges Laden[2] und ist kleiner als je zuvor. Packen Sie diesen kleinen Powerplayer ein und genießen Sie schnelles Aufladen[3], wo immer Sie unterwegs sind sowie die Effizienz der Galliumnitrid(GaN)-Technologie.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsspannung:
5,9,12,15,20 V
Maximale Eingangsleistung:
65 W
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Kabellänge:
1 m
Breite:
75 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
85 g
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
53.3 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
525 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Produktfarbe:
Schwarz
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 30 % recycelter Haushaltskunststoff
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95 %
HP GTIN (EAN/UPC):
196337694811
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.