![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 2000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Batteriekapazität: | 95 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 8 |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Leistung |
Jahr der Einführung: | 2024 |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 552 mm |
Verpackungstiefe: | 69 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Eingabegerätetyp: | Klávesnice HP Premium |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Odolná proti polití |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera: | HP Webcam |
HP Management-Tools: | HP Power Manager |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 64 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Gewicht: | 2400 g |
Breite: | 356 mm |
Tiefe: | 242 mm |
Höhe: | 19 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 230 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Motherboard Chipsatz: | Intel WM790 |
Bildschirmdiagonale: | 16 " |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 40.6 cm |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 % |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-14900HX |
Prozessorgeneration: | Intel Core i9-14xxx |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor-Threads: | 32 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.8 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 16 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4.1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.2 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1.6 GHz |
Prozessor-Cache: | 36 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Grundleistung des Prozessors: | 55 W |
Maximale Turboleistung: | 157 W |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Mini DisplayPorts: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |