Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600L (DDR3-1333) Load Reduced CAS-9 Low Voltage Memory Kit Speichermodul 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600L (DDR3-1333) Load Reduced CAS-9 Low Voltage Memory Kit Speichermodul 1333 MHz ECC
HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600L (DDR3-1333) Load Reduced CAS-9 Low Voltage Memory Kit Speichermodul 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-647885B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647885B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAM
ROM
DRAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
9
Speicherrangfolge:
4
Speicherspannung:
1.35 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,39*
€ 965,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,98*
€ 960,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,23*
€ 926,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,00*
€ 872,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.