Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen
HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen
HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen
HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen
Artikel-Nr.:
     173-4581950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647Y2AA
EAN/GTIN:
     196548086092
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85182200
Gewicht:
97.5 g
Tiefe:
420 mm
Höhe:
58 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
97.5 mm
Verpackungsbreite:
73 mm
Breite:
37 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,13*
€ 159,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 164,20*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 164,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 135,94*
€ 170,44*
6 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 142,68*
€ 178,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.