Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 654595-001 Grafikkarte AMD FirePro V5900 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 654595-001 Grafikkarte AMD FirePro V5900 2 GB GDDR5
HP 654595-001 Grafikkarte AMD FirePro V5900 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-654595-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     654595-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Speicherbandbreite (max.):
64 GB/s
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
FirePro V5900
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Streamprozessoren:
512
Maximale Displays pro Videokarte:
3
FireStream:
Ja
Min. benötigter RAM:
512 MB
Anschlussadapter enthalten:
DisplayPort-Buchse - DVI-D-Buchse
Mitgelieferte Kabel:
CrossFire
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
75 W
DirectX-Version:
11
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.1
Dual-Link-DVI:
Ja
OpenCL-Version:
1.1
Full-HD:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Schnittstelle:
PCI Express 2.1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,50*
€ 584,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,72*
€ 579,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 10,32*
Zubehör
C2G
82401
ab € 15,98*
Zubehör
C2G
84329
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.