| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-23040350 Herst.-Nr.: 84329 EAN/GTIN: 757120843290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |