Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2572-671R3AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671R3AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548308514
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Stets optimal geladen
Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für die meisten USB-C® Geräte.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
90 V
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
5 - 20 V
Eingangsstrom:
1.6 A
Kabellänge:
0.18 m
Breite:
97 mm
Tiefe:
53.5 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
210 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Verpackungsbreite:
97 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
237 mm
Paketgewicht:
500 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.