Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-698G8A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     698G8A
EAN/GTIN:
     196548539390
Suchbegriffe:
Blattstapelvorrichtung
hp blattstapelvorrichtung


Sorgen Sie für perfekt sortierte Drucke – mit dem HP DesignJet Sheet Organizer und Stapler-Kit. Der HP DesignJet Sheet Organizer trennt die unterschiedlichen Formate – für eine einfache Abholung der fertigen Drucke. Der erhöhte Stapler nimmt Großformatdrucke von der Rolle auf und hält sie flach und sauber geordnet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Blattorganiser
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
DesignJet T850, T918
Paketgewicht:
12500 g
Verpackungsbreite:
1100 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.