| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 15 dB |
Warentarifnummer (HS): | 8443321010 |
Lagenanzahl pro Palette: | 9 Stück(e) |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1 Seiten |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 135A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350A (~1100); HP 135X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350X (~2400) |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 280 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 227 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 19 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 19 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 16 |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.7 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
Verpackungsbreite: | 432 mm |
Verpackungstiefe: | 331 mm |
Verpackungshöhe: | 272 mm |
Paketgewicht: | 7300 g |
Breite: | 355 mm |
Tiefe: | 279.5 mm |
Höhe: | 205 mm |
Gewicht: | 5600 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2594 mm |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 354 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 101.6 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152.4 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 420 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.04 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.224 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 30 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |